アルミキーアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42054103 品番 ESH-AB
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。

ブルー 用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。 仕様二重リング付 材質炭素鋼 全長(mm)42 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はトップ工業携帯ソケットフォルダー専用です。他社製品には使用できません。
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。
※ケガの原因になり危険です。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42054119
2021-02-11
用途:
釣り
農・林・水産業

これまでのアダプターは錆びて使えなかったが、アルミ使用になって大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする