トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の ビットホルダー
アルミキーアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42054119
品番
ESH-AR
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
色
レッド
用途
多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。
仕様
二重リング付
材質
炭素鋼
全長(mm)
42
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品はトップ工業携帯ソケットフォルダー専用です。他社製品には使用できません。
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。
※ケガの原因になり危険です。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。