TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチL型
マスターツール六角棒L形レンチ 8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42054304
品番
AS-08
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)
8
タイプ
ショートタイプ
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
112
先端形状
六角
首下長(mm)
36
サイズ規格
ミリ