MY1HT63TFG-400L MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TFG) SMC 42054364

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TFG)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード42054364品番MY1HT63TFG-400L
参考基準価格(税別)¥586,470販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セットポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする