ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42054706 品番 TUJ4
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)凹凸12.70 全長(mm)73 用途直線作業ができない場所に使用が可能です。 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)158 表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする