T形スライドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42054724 品番 TSB4-250
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 全長(mm)252 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)344 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする