T型六角棒レンチセット 8本組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42054758 品番TSRR-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,820

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50〜57です。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質クロムバナジウム鋼表面処理:黒染め 質量(g)947 セット商品数8本 先端形状六角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42054758 TSRR-8S 13649040 TSRR-8S-A T形六角棒レンチ セット TRUSCO T形六角棒レンチ セット TRUSCO 1セット 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42054758
2022-11-23
用途:
バイク等のメンテナンスに
有限会社 宰川環境エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく満足しております。なめられ等のいらないストレスが無くて済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする