TPUS-20 ウレタンショックレスハンマー TRUSCO 42054828 TPUS-20 ウレタンショックレスハンマー TRUSCO 42054828

ウレタンショックレスハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42054828 品番 TPUS-20
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90〜95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
頭径(mm)50 全長(mm)340 用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 質量(kg)0.94 構造ショックレス構造 呼称2ポンド 頭部長(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42054846
2022-12-13
用途:
SS平板の曲げ加工
有限会社石井製作所 様 (製造業)

今迄使ってきたハンマーが壊れたので購入しました、年数で表面のウレタンが
劣化しひび割れて砕け散ります、これはウレタンの特性なのでどのメーカーを
使っても同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする