TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
角バケツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42054889
品番
TKB24-S
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
245×175×200
色
ブラック
ポケット数
内0個/外1個
材質
ポリエステル
幅(mm)
245
質量(kg)
0.6
サイズ
S
高さ(mm)
200
奥行(mm)
175