TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
折りたたみ角バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42054898
品番
TRK35-M
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×350
色
ブラック
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
質量(kg)
1.35
サイズ
M
高さ(mm)
350
タイプ
フタ無
奥行(mm)
350
ポケット数
内0個/外1個