※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX8148 電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1〜0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ) 42055266 RX8148 電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1〜0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ) 42055266

電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1〜0.8 全長135.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42055266 品番RX8148
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。

全長(mm)135.5 用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。 材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂 形状ウルトラ刃 質量(g)68 切断能力(Φmm) 銅線0.1〜0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする