※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドラ細軸ドライバー 910

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ3mm 軸長(mm)75 注文コード42055467 品番910375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など4種類から選べます 他の種類を見る

軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。

先端形状マイナス 先端サイズ3mm 先端刃幅(mm)3 軸長(mm)75 材質(グリップ)ポリプロピレン 全長(mm)153 質量(g)23 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055458
2024-09-10
用途:
機械整備など
その他業種

個人の好みはあるでしょうが。
このシリーズのグリップ材質・形状が一番しっくりきます。

対象商品:
42055449
2023-06-05
用途:
日曜大工 自動車整備

ベッセルのメガドラシリーズはネジ舐めが抑制できるので愛用しています。
自動車整備用に長年愛用していますが、実家の階段に手すりを取り付けるDIY工事にあたり、実家の工具ではネジ舐めが起きたので、このドライバーを追加しました、
ネジ舐めしにくく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする