※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトレンチ用タップ用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42055948 品番P4T-M33
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。

差込角(mm)12.7 用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする