ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056124 品番31345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。

外径(mm)くわえられる管:61 呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15〜50A 用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン 全長(mm)300 質量(kg)0.8 タイプ鋼管用 ベルト幅W×長さL(mm)30×760 モデル2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする