同軸ケーブルストリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42056264 品番DS5
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C〜5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。

用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。 全長(mm)105 質量(g)50 奥行(mm)37 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V アズワン品番64-8491-60

商品説明動画

【工具】F型コネクタ(接栓)加工に、調整不要で簡単きれい!「同軸ケーブルストリッパー DS-5」
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42056264
2021-09-29
用途:
アンテナケーブル(Fケーブル)の皮むき
その他業種

Fケーブルの被覆を剥くのに使用しました中々便利でした、ただ回転を適当にしないと芯線の導線まで切れてしまいます、その点が注意点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする