LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 工具セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 両開きタイプ
エビレンジャー工具セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42056325
品番
EBR2015T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なツールバッグ入りなので、持ち運びも楽です。
セット商品数
21点
セット内容
ハイブリッドモンキ スケルトンレッド UM36R、圧着工具 AK-2MA、ネジアンギラスポンプラタイプUU4150NA、ペンチ ZP175、強力ニッパー KN150、ラジオペンチ RP150、ワイヤー ストリッパー LS-55、ドライバー(+) 2X100、ドライバー(-) 6X100、六角棒レンチセット、カッターナイフ、コンベックス、ツールバッグ LTB-3300T
質量(kg)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×230×230
ケース色
橙