PN-125 KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 42056429 PN-125 KingTTC ライトプラニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ) 42056429

KingTTC ライトプラニッパー バネ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42056429 品番 PN-125
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。

全長(mm)135 用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。 仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)90 切断能力(mm)樹脂Φ5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
プラ製模型の制作時
不動産業

模型の制作に使用する為に購入しましたが、目的の使用には少々大きかった。但し、切れ味は良く、プラ製部品を大まかにカットする用途に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする