TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の プラスチックニッパー
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056447
品番
PN-200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)
202
仕様
フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
材質
特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
220
切断能力(mm)VA線
2.0×3芯
切断能力(mm)樹脂
Φ8