TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の マイクロニッパー
King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056474
品番
PM-120
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。
全長(mm)
124
仕様
セミフラッシュ刃ばね付
材質
特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6