両口ホイールナットソケットセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42056639 品番14218M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。

差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 付属品Cリング セット内容14118PM-19X21、14760ST-B 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)340 ソケット内容14118PM両口ホイールナットソケット19×21 適合リングC型PK1401C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする