※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 2重4角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42056709 品番 3415M-5.5
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

対辺寸法(mm)5.5 差込角(mm)9.5 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)26 質量(g)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする