※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドライバー用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42056788 品番 BD014N-13
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。

対辺寸法(mm)13 全長(mm)104 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)65 深さ(mm)ボルト受部:63 軸(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする