DK-220 電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 42057016 DK-220 電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 42057016 DK-220 電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 42057016 DK-220 電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 42057016 DK-220 電工プロナイフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 42057016

電工プロナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057016 品番DK-220
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。

全長(mm)220 刃長(mm)65 刃幅(mm)41 用途電線の皮むきなどの作業に。 材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする