15104 ラシャ切りはさみキャップ付 ALLEX 42057068 15104 ラシャ切りはさみキャップ付 ALLEX 42057068 15104 ラシャ切りはさみキャップ付 ALLEX 42057068

ラシャ切りはさみキャップ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057068 品番15104
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。

用途厚手の布、薄手の布の切断に。 付属品キャップ 材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン 全長(mm)210 質量(g)119 刃長(mm)85 切断能力布、デニム生地 刃厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-16
用途:
布のカット
卸売・小売業

布が切れません!!
綿や麻の生地を切ろうとしても、2枚の刃の間に布が巻き込まれてしまい、まともに切れません。
洋裁用のハサミを今までいくつも使ってきましたが、こんなに使えないハサミは初めてです。
不良品ですか?それとも私の使い方に問題がありますか?または、これは布を切るべきではないハサミですか?
布を切る事ができるという点で、100円のハサミの方がまだマシです。
返品したいです。お金をドブに捨てました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする