※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7002-140 電工ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057549 7002-140 電工ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057549 7002-140 電工ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057549 7002-140 電工ニッパー KNIPEX(クニペックス) 42057549

電工ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42057549 品番 7002-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。

全長(mm)140 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)150 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線2.5
注意
※7015-110はバネ付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする