7122-200 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス) 42057585 7122-200 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス) 42057585 7122-200 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス) 42057585 7122-200 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス) 42057585

200mm ミニクリッパー(ベント型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057585 品番7122-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。

全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)375 刃先形状先端角度20° 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする