ピアノ線用ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057637 品番7491-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。

全長(mm)250 仕様7491-250ピアノ線用ニッパー 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)395 切断能力(Φmm) ピアノ線3.5 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線3.8 切断能力(Φmm)中硬線5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする