曜日別特売
8603-180 プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 42057655

プライヤーレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁全長(mm)180注文コード42057655品番8603-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。

用途つかむ・締める・曲げる作業に。呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35仕様調整:13段階材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42057664
2022-09-13
用途: 平リベットのカシメ

本来の用途とは違いますが、2mmのアルミ平リベットのカシメに使用しました。専用のプレス機が使えない形状のため、先端が細く平行にリベットをつぶすことができる工具を探していました。このプライヤーレンチはとても強い力で挟み込むので、きれいにリベットをつぶすことができます。アルミであれば4mmくらいはいけそうです。ステンレスでも2mmは問題なくカシメられました。

1が参考にしています
対象商品 : 42057646
2022-08-01
用途: 現場出張時のクイックレンチ的な使用を見込んで。
有限会社 柴藤自動車

想像以上に小さかった。
使用感はコブラレンチの感覚に慣れていると全く別物なので慣れが必要。
開口部寸法で27もあれば十分かと選びましたが、今使っているプライヤーレンチと全長寸法比較して選定されることをお勧めいたします。

対象商品 : 42057664
2020-12-28
用途: 配水管ナットの脱着、機械分解時
有限会社ケント興産

二面幅がわからない、若しくはそのサイズのオープンエンドレンチがない時にものすごく重宝します。
しかもジョーの動きが、ワザワザレンチを全部外さなくてもいいってのが、ナットを回転させる時のストレス軽減になっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする