KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
165
注文コード
42057698
品番
9511-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
全長(mm)
165
用途
銅、アルミの単線・複合線の切断に。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
質量(g)
215
ハンドル
ソフトプラスチック
切断能力(Φmm)
銅・アルミケーブル:15
切断径(AWG)
1
切断能力(mm
2
)
銅・アルミケーブル:50
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表