ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの ペンチ
ハゼットの 標準ペンチ
強力型ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42057795
品番
1851M-44
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC62です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドルを採用しています。
全長(mm)
200
用途
一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
材質
特殊鋼
質量(g)
316
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
切断能力(Φmm) 銅線
3