759N-2 ウォーターポンププライヤー ハゼット 42057883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

759N-2 ウォーターポンププライヤー ハゼット 42057883 759N-2 ウォーターポンププライヤー ハゼット 42057883 759N-2 ウォーターポンププライヤー ハゼット 42057883

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)175 注文コード42057883 品番759N-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,080
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。

最大口開き(mm)35 用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。 仕様調整:7段階 全長(mm)175 ナット対辺(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする