※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の 強力ニッパー
POWER 斜めニッパー(三枚合わせ)エラストマーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42058215
品番
PW-352DG
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い込んでもガタつかないサンドイッチ(三枚合せ)構造を採用しています。新機能を取り入れ、さらに使いやすさを追求した高機能ツールです。
全長(mm)
171
用途
切断能力ステンレスΦ0.6mm軟鉄線Φ1.0mm銅線Φ2.0mmより線Φ2.0mm2
仕様
ラウンド刃表刃少
材質
特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
155
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2