9012600000 圧着工具 PZ 16 6〜16sqmm ワイドミュラー 42058224 9012600000 圧着工具 PZ 16 6〜16sqmm ワイドミュラー 42058224 9012600000 圧着工具 PZ 16 6〜16sqmm ワイドミュラー 42058224 9012600000 圧着工具 PZ 16 6〜16sqmm ワイドミュラー 42058224

圧着工具 PZ 16 6〜16sqmm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42058224 品番9012600000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です

圧着範囲(mm2)6〜16(AWG10-6) 全長(mm)200 用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。 仕様1本用 質量(g)418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする