PERMA
PERMAの グリース用注入器
PERMAの グリース自動給油機
自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(120g)
注文コード
42058398
品番
PF-SO32-12
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様
標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間
材質
容器:プラスチック
容量(g)
120
最大吐出圧力(MPa)
0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)
111×67
危険物の類別
非危険物