直流電流用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240±10% 入力電流(A)0.004〜0.02 注文コード42062248 品番AM-147-DA-15-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品は電源電圧・入力電流など37種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC100〜240±10% アナログ出力なし 表示桁数4桁 外部制御機能あり 通信出力RS-232C 取付方式盤面取付 入力種類直流電流 比較出力フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL) 入力電流(A)0.004〜0.02 CE-対応品なし BCD出力なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする