渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
直流電流
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
注文コード
42062844
品番
AM-756-21-13-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,200
この商品は
入力種類・電源電圧・入力電圧
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
アナログ出力
なし
表示桁数
5+1/2桁
外部制御機能
あり
比較出力
なし
入力電流(A)
±0.000199999
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
オープンコレクタ