※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
20
25
30
16
35
40
45
50
14
18
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全145種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42066175
品番
6×20
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4