※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42071583 8×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42071583

六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM8 注文コード42071583 品番8×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など167種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316L ねじの呼びM8 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)90 ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)22 寸法r(mm)最小0.4 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 寸法K(mm)5.5 寸法da(mm)9.2 寸法ds(mm)8 寸法dk1(Φmm)約12.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42071583 8×90 42254651 8×90 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂 1個 419 税込461 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする