※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42073866
品番
6×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
24
寸法r(mm)
最小0.25
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
6.8
寸法ds(mm)
6
寸法dk1(Φmm)
約9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42073866
6×130
42260391
6×130
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました