※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42074234
品番
14×50
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
34
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法da(mm)
15.7
寸法ds(mm)
14
寸法dk1(Φmm)
約21
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。