※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42074873
品番
1/4-20×7/8
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
7/8
山数
20
寸法H(mm)
4
寸法B(mm)
11
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)