※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの クリンチングファスナー
ポップリベット・ファスナーの クリンチングスペーサー
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42077323
品番
SP309-60D-80H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
80
寸法h(mm)
0.9
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度
(使用母材)Hv300以下
寸法d(mm)
4.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
1.0〜1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42077323
SP309-60D-80H
42263313
SP309-60D-80H
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー
1パック(4個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました