※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP409-80D-70H POP スペーサーSP3(4)09- D- H(小箱) ポップリベット・ファスナー 42077366 SP409-80D-70H POP スペーサーSP3(4)09- D- H(小箱) ポップリベット・ファスナー 42077366

POP スペーサーSP3(4)09- D- H(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード42077366 品番SP409-80D-70H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)70 寸法h(mm)0.9 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度(使用母材)Hv300以下 寸法d(mm)5.5 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)8 加工物穴径(mm)5.5 最小板厚(mm)1.0〜1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42077366 SP409-80D-70H 42263356 SP409-80D-70H POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナー POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナー 1パック(3個) 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする