※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
両雌ねじ丸型スペーサーARU(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42081331
品番
ARU-2005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2
ねじピッチ
0.4
外径(Φmm)
4
長さ(mm)
5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42081331
ARU-2005
42267321
ARU-2005
両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)
廣杉計器
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました