曜日別特売
BSF-306E 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価クロメート)(小箱) 廣杉計器 42082896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300個)注文コード42082896品番BSF-306E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)6ねじ長さ(mm)4二面幅(mm)5.5表面処理生地材質

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42082896BSF-306E42268886BSF-306EBSF-306E 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器 42268886六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器1パック(3個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする