※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42082914
品番
BSF-312E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
5.5
表面処理
三価クロムクロメート
材質
鉄
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42082914
BSF-312E
42268904
BSF-312E
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)
廣杉計器
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました