※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087141
品番
AP-16L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
使用ボルト
M16・W5/8
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
170
埋め込み深さ(mm)
185
容量(cm
3
)
32
異形棒鋼
D16
最大引張荷重kN(kgf)
144.2(14710)