※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087166
品番
AP-24L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用ボルト
M24・W1
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
325
埋め込み深さ(mm)
345
容量(cm
3
)
175
異形棒鋼
D25
最大引張荷重kN(kgf)
362.3(36950)