※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの アジャストアンカー
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42088216
品番
AG-8×110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
110
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
16.1(1650)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。