※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー SCタイプ(SUS316)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088295
品番
316SC-1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじ径d
M10
全長L(mm)
60
ねじ長さl(mm)
25
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
SUS316
取付け物厚(mm)
1〜6
ねじの呼び
M10